Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO25422101 Herst.-Nr.: 25422101 EAN/GTIN: 4003801872094 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - LOOPLIGHT
- Das praktische aufladbare und dann kabellose LOOPLIGHT sorgt für passendes Licht punktgenau dort, wo es gebraucht wird.
- Wie ein Schal lässt es sich bequem um den Nacken legen und leuchtet durch die biegsamen Teleskopenden genau da, wo es hin soll.
- Die Hände bleiben frei.
- Die Lichtfarbe (Gelb (3000 K), Kaltweiß (6000 K) und Warmweiß (4000 K) und deren Intensität ist in jeweils 3 Stufen auf jeder Seite einzeln wählbar und erzeugt so immer ein perfektes Lichtambiente.
- Material: Metall & Silikon & ABS,
- Eingangsspannung: DC5V/1A,
- Batteriekapazität: 800 mAh,
- Lichtintensität: 3 Stufen (3000K, 4000k, 6000k) 3 Farben gelb, kaltweiß, warmweiß
- Ladezeit: 1,5 Stunden
- Arbeitszeiten: 4 - 24 Stunden
- Lieferung mit USB-Ladekabel in hängefähiger Kartonverpackung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Leselampe, 4-24 Stunden | Bruttogewicht: | 0.216 kg | Energieeffizienzklasse: | entfällt | Energieversorgung: | Akku | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Lampentyp: | LED | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, leselampe led, leselampe, wedo leselampe, EDV, EDV-Leuchte, EDVLeuchte, Klemmlampe, Klemmleuchte, Leuchte, Looplight |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 14,84* | € 21,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 14,25* | € 21,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 14,88* | € 21,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 16,43* | € 23,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 19,40* | € 27,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|