Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leselampe LOOPLIGHT zum Umhängen, silber/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-918850023
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     254 22101
EAN/GTIN:
     4003801872094
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Arbeitsplatzlampe
WEDO® LOOPLIGHT Das praktische aufladbare und dann kabellose WEDO® LOOPLIGHT sorgt für passendes Licht punktgenau dort, wo es gebraucht wird. Wie ein Schal lässt es sich bequem um den Nacken legen und leuchtet durch die biegsamen Teleskopenden genau da, wo es hin soll. Die Hände bleiben frei. Die Lichtfarbe (Gelb (3000 K), Kaltweiß (6000 K) und Warmweiß (4000 K) und deren Intensität ist in jeweils 3 Stufen auf jeder Seite einzeln wählbar und erzeugt so immer ein perfektes Lichtambiente. Material: Metall & Silikon & ABS, Eingangsspannung: DC5V/1A, Batteriekapazität: 800 mAh, Lichtintensität: 3 Stufen (3000K, 4000k, 6000k) 3 Farben gelb, kaltweiß, warmweiß, Ladezeit: 1,5 Stunden, Arbeitszeiten: 4 - 24 H, Lieferung mit USB-Ladekabel in hängefähiger Kartonverpackung
Weitere Informationen:
Ausführung:
mobile LED-Leselampe mit Clip
Farbe:
schwarz
Batteriekapazität:
800 mAh
Lichtintensität:
3 Stufen
Ladezeit:
1,5 Stunden
Arbeitszeit:
4-24 Stunden
Gewicht:
154 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 14,89*
€ 21,77*
€ 5,50*
ab € 14,30*
€ 21,77*
Lager 690
3
€ 5,49*
ab € 14,93*
€ 21,80*
€ 4,50*
ab € 19,55*
€ 27,99*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.