Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO511574 Herst.-Nr.: 511574 EAN/GTIN: 0092399149286 |
| |
|
| | |
| - TRODAT 1574 Nummernstempel 7 mm 4-stellig
- Mit vernickeltem Metallgehäuse, Kunststoffräder zum einstellen der Zahlen
- Abdruckbreite: 27 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 35 mm | Bruttogewicht: | 0.58 kg | Höhe: | 46 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 122 mm | Marke: | Wedo |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ziffernstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, nummernstempel 4 stellig, nummernstempel, nummernstempel trodat, 1574, Nummerstempel, Stempel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,14* | € 18,03* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,20* | € 18,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,18* | € 18,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|