Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempelartikel
>
Artikel
Stempel Zahlen 1594 9mm 4-stellig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#WEDO511594
Hersteller:
WEDO
Herst.-Nr.:
511594
EAN/GTIN:
0092399149583
Suchbegriffe:
1594
Nummerstempel
Stempel
Zahlenstempel
TRODAT 1594 Nummernstempel 9 mm 4-stellig
Mit vernickeltem Metallgehäuse, Kunststoffräder zum einstellen der Zahlen
Abdruckbreite: 24 mm
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Bruttogewicht:
0.585 kg
Höhe:
46 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
120 mm
Marke:
Wedo
max. Abdruckgröße:
9x14 mm
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempelartikel
Weitere Suchbegriffe:
Ziffernstempel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stempel Zahlen 5mm 4stel.Trodat 1554
Trodat
54877
ab € 5,57*
Zubehör
Stempel Zahlen 7mm 4stel. Trodat 1574
Trodat
54928
ab € 12,07*
Zubehör
Stempel Zahlen 9mm 6stel.Trodat 1596
Trodat
54966
ab € 7,18*
Zubehör
Stempel Zahlen 5mm 6-stellig
WEDO
511556
ab € 6,24*
Zubehör
Stempel Zahlen 7mm 6-stellig
WEDO
511576
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen