Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel-Ersatzkissen 6/4912 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stempel-Ersatzkissen 6/4912 grün
Stempel-Ersatzkissen 6/4912 grün
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO514912041
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     514912041
EAN/GTIN:
     9008056834274
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • TRODAT Ersatz-Stempelkissen grün
  • Typ 6/4912
  • 2er Packung
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
grün
Breite:
28 mm
Bruttogewicht:
0.031 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Höhe:
7 mm
Länge:
51 mm
Marke:
Trodat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,12*
€ 6,56*
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,58*
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,58*
€ 5,50*
ab € 3,53*
€ 6,58*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 4,19*
€ 6,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.