Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel-Ersatzkissen 6/4927 VE=2 Stück blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stempel-Ersatzkissen 6/4927 VE=2 Stück blau
Stempel-Ersatzkissen 6/4927 VE=2 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO514927031
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     514927031
EAN/GTIN:
     9008056834618
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
  • TRODAT Ersatz-Stempelkissen blau,
  • Typ 6/4927
  • 2er Packung
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
blau
Breite:
48 mm
Bruttogewicht:
0.049 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
7 mm
Länge:
64 mm
Marke:
Trodat
Packungsinhalt:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, ersatzstempelkissen trodat, ersatzstempelkissen, 4927, Austauschkissen, Ersatzkissen, Stempel, Stempelkissen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 6,80*
€ 10,51*
€ 6,78*
ab € 7,19*
€ 10,84*
€ 5,50*
ab € 6,51*
€ 11,01*
€ 4,95*
ab € 7,19*
€ 11,05*
€ 4,95*
ab € 7,20*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.