Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO517011011 Herst.-Nr.: 517011011 EAN/GTIN: 9008056879879 |
| |
|
| | |
| - Stempelfarbe ohne Öl
- wasserbasierende Stempelfarbe zum Nachtränken für Handstempelkissen, hohe Lichtbeständigkeit
- trocknet im Stempelkissen nicht ein
- dokumentenecht, maschinenlesbar
- Inhalt 28ml
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.052 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | schwarz | Füllmenge: | 28 ml | Marke: | trodat | schnelltrocknend: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,35* | € 2,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,36* | € 2,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,43* | € 2,52* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,78* | € 3,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,83* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 28 Milliliter (ab € 0,06358* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|