Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe ohne Öl 28ml rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stempelfarbe ohne Öl 28ml rot
Stempelfarbe ohne Öl 28ml rot
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO517011021
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     517011021
EAN/GTIN:
     9008056879886
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
  • Stempelfarbe ohne Öl
  • wasserbasierende Stempelfarbe zum Nachtränken für Handstempelkissen, hohe Lichtbeständigkeit
  • trocknet im Stempelkissen nicht ein
  • dokumentenecht, maschinenlesbar
  • Inhalt 28ml
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.052 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
rot
Füllmenge:
28 ml
Marke:
trodat
schnelltrocknend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stempelkissenfarbe, stempelfarbe rot ohne öl 28ml, trodat nachtränkfarbe, stempel farbe, 87988, Farbaufträger, Farbe, Universal, Universal-Stempelfarbe, Universalstempelfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 1,67*
€ 2,90*
Lager 467
13
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 3,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.