Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO603001 Herst.-Nr.: 603001 EAN/GTIN: 4003801796420 |
| |
|
| | |
| - Brief-, Kartenständer Briefständer Acryl Exklusiv
- Anzahl der Fächer: 2 Stück
- Ausführung: Acryl
- Lieferung im attraktiven Geschenkkarton
- Größe (B x H x T): 170 x 120 x 68 mm
- Farbe: glasklar, schwarz
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Lieferung im attraktiven Geschenkkarton | Breite: | 170 mm | Farbe: | glasklar/schwarz | Höhe: | 120 mm | Marke: | Wedo | Material: | Acryl | Tiefe: | 68 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dokumentenhalter, Ablage, Schreibtischaccessoire, Schreibtischzubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,41* | € 13,22* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,17* | € 16,15* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,26* | € 16,85* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 15,89* | € 22,95* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 20,17* | € 28,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|