Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO638001 Herst.-Nr.: 638001 EAN/GTIN: 4003801860923 |
| |
|
| | |
| - Briefkorb, Sortierkorb Briefablage Acryl black office
- Ausführung: stapelbar
- Werkstoff: Acryl
- Verwendung für Papierformate: A4
- Größe (B x H x T): 305 x 48 x 238 mm
- Farbe: schwarz
- Art der Verpackung und Inhalt: Geschenkkarton mit 1 Stück
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | nein | Breite: | 305 mm | Farbe: | schwarz | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | nein | Höhe: | 48 mm | Marke: | Wedo | Material: | Acryl | stapelbar: | ja | Tiefe: | 238 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb kunststoff schwarz a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 21,42* | € 29,49* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 20,81* | € 29,49* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,29* | € 29,50* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 27,79* | € 38,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|