Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO78630 Herst.-Nr.: 78630 EAN/GTIN: 4003801804330 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Messer Cutter Druckknopfmesser Deluxe
- Werkstoff: eloxiertes Aluminium
- Form: Stiftform
- Anzahl der Glieder: Stück
- Länge: 143 mm
- Masse (Gewicht): 0.012 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 143 mm | Marke: | Wedo | Material: | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, cuttermesser wedo, cutter messer, Cutter, Messer, Schneidmesser, Skalpell |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |