Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideunterlage Cutting Mat 30 300x220x3mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneideunterlage Cutting Mat 30 300x220x3mm grün
Schneideunterlage Cutting Mat 30 300x220x3mm grün
Schneideunterlage Cutting Mat 30 300x220x3mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO79130
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     79130
EAN/GTIN:
     4003801780610
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
  • Schneideunterlage CM 30.
  • Diese besonders robuste Arbeitsunterlage ist für alle Schneidearbeiten, als Schreibunterlage, oder als Mouse-Pad nutzbar.
  • Die angenehme, spezielle Oberfläche schützt die Tischoberfläche sowie Klingenschärfe dank speziellem Innenkern.
  • Sie erlaubt präzise und spurlose Schnitte von Cutter oder Skalpell.
  • Der Rasteraufdruck auf der Oberseite bietet optimale Orientierung für exaktes Arbeiten.
  • Die Rückseite ist ebenfalls als Schneidefläche nutzbar, jedoch ohne Rasteraufdruck.
  • Größe: 30 x 22 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
30x22cm
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.262 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
GPSR:
Wedo GmbH & Co. KG, Gewerbestraße, 14, 35633, Lahnau, Deutschland, www.wedo.de, info@wedo.de, +49 6441 9 690 0
Höhe:
3 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
300 mm
Marke:
Wedo
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Weitere Suchbegriffe: schneidematte, 79130
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 8,26*
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 9,43*
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 9,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.