Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideunterlage Cutting Mat 60 600x450x3mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneideunterlage Cutting Mat 60 600x450x3mm grün
Schneideunterlage Cutting Mat 60 600x450x3mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO79160
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     79160
EAN/GTIN:
     4003801780627
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
  • WEDO Schneideunterlage CM 60
  • Diese besonders robuste Arbeitsunterlage ist für alle Schneidearbeiten, als Schreibunterlage, oder als Mouse-Pad nutzbar
  • Die angenehme, spezielle Oberfläche schützt die Tischoberfläche sowie Klingenschäfe dank speziellem Innenkern
  • Sie erlaubt präzise und spurlose Schnitte von Cutter oder Skalpell
  • Der Rasteraufdruck auf der Oberseite bietet optimale Orientierung für exaktes Arbeiten
  • Die Rückseite ist ebenfalls als Schneidefläche nutzbar, jedoch ohne Rasteraufdruck
  • Größe: 60 x 45 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstschließende Oberfläche
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
1.044 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
GPSR:
Wedo GmbH & Co. KG, Gewerbestraße, 14, 35633, Lahnau, Deutschland, www.wedo.de, info@wedo.de, +49 6441 9 690 0
Höhe:
3 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
600 mm
Marke:
Wedo
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Weitere Suchbegriffe: schneidematte, 79160
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,93*
€ 24,60*
2 Tage
87
€ 2,90*
ab € 16,90*
€ 24,60*
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 28,40*
€ 4,95*
ab € 20,22*
€ 28,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.