Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO799500 Herst.-Nr.: 799500 EAN/GTIN: 4003801852409 |
| |
|
| | |
| - Messer Kreisschneider Comfortline
- Werkstoff: Kunststoff / Metall
- Form: gerade
- Anzahl der Glieder: Stück
- Länge: 219 mm
- Masse (Gewicht): 0.062 kg
Weitere Informationen: | | GPSR: | Wedo GmbH & Co. KG, Gewerbestraße, 14, 35633, Lahnau, Deutschland, www.wedo.de, info@wedo.de, +49 6441 9 690 0 | Länge: | 219 mm | Marke: | Wedo | Material: | Metall/Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cutter, Cuttermesser, Messer, Schneidmesser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 7,18* | € 10,30* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,29* | € 10,49* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,26* | € 11,38* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 8,61* | € 12,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 8,69* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|