Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnagel 10mm weiß VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Reißnagel 10mm weiß VE=100 Stück
Reißnagel 10mm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO9085600
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     9085600
EAN/GTIN:
     4003801009537
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
wedo reisbrettstifte
  • WEDO Reißnägel weiß, undurchdrückbar überkapselt
  • Kopfdurchmesser 10 mm, Inhalt 100 Stück verpackt in praktischer Klarsichtdose
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Bruttogewicht:
0.034 kg
Farbname:
weiß
Höhe:
9 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopfdurchmesser:
10 mm
Länge:
9 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reissbrettstift weiss, 9085600, Dekonadel, Markiernadel, Markierungsfahnen, Markierungsnadel, Pinnnadel, Reißnagel, Stecknadel, Stoßnadel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,09*
€ 1,66*
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,70*
1
€ 4,95*
ab € 1,46*
€ 2,70*
1
€ 5,50*
ab € 0,90*
€ 2,70*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0109* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.