Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packschnur PP 2kg 1000m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/994/a012994b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/994/a012994b.jpg
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE340072
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     340072
EAN/GTIN:
     4066300340723
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
  • Aus Polypropylen (PP), weich fibrilliert, 1fach, Reißkraft ca. 60 kg
  • Durchmesser 2 mm
  • Farbe: weiß
  • Rolle mit 2 kg = 1000 m.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.8 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
2 kg
GPSR:
WIHEDÜ GmbH, Industriestr., 19, 57627, Hachenburg, Deutschland, wihedu.de, info@wihedu.de, +49 2662 946 100
Marke:
WIHE-lon
Material:
PP (Polypropylen)
Produktbezeichnung:
Packschnur
Rollenlänge:
1000 m
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, polykordel 1000m, bindfaden, Kordel, Kunststoff, Kunststoff-Bindfaden, KunststoffBindfaden, PP, PP-Kordel, PPKordel, Schnur
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2315
2
pro Kilogramm
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 6,59*
1 Tag
74
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 10,97*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,05*
€ 11,27*
Lager 467
17
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,37*
€ 11,38*
1 Tag
43
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 11,83*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Meter (ab € 0,00837* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEAD
161526800
€ 9,08*
Ähnlich
Heckmann
340053
€ 6,71*
Ähnlich
Willy Heckmann
340012
€ 7,60*
Ähnlich
Willy Heckmann
340071
€ 6,33*
Ähnlich
Willy Heckmann
340101
€ 3,37*
Ähnlich
Willy Heckmann
340073
€ 6,41*
Ähnlich
Willy Heckmann
340102
€ 0,00943*
Ähnlich
Willy Heckmann
340017
€ 5,92*
Ähnlich
Willy Heckmann
340048
€ 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.