Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchgerät für 450 und 500mm gelb-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstretchgerät für 450 und 500mm gelb-schwarz
Handstretchgerät für 450 und 500mm gelb-schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#WIHE590449
Hersteller:
     Willy Heckmann
Herst.-Nr.:
     590449
EAN/GTIN:
     4066300594492
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Handstretchgerät
  • Metall-Abroller für Handstretchfolie mit 450 und 500 mm Breite
  • Für 1 1-2, 2 und 3 Zoll Kerndurchmesser.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.7410 kg
Farbe:
gelb/schwarz
Farbname:
gelb/schwarz
Marke:
WIHEDÜ
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Stretchfolie Handabroller, Stretchfolienabroller, stretchfolienabroller heckmann, hand stretchfolie, Abroller, Folienabroller, Sicherheitsabroller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 8,60*
ab € 14,52*
€ 20,69*
€ 6,95*
ab € 16,38*
€ 22,55*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 17,91*
€ 24,07*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 24,98*
€ 33,12*
€ 4,80*
ab € 24,91*
€ 33,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Willy Heckmann
380118
ab € 11,68*
Zubehör
Willy Heckmann
380110
ab € 12,69*
Zubehör
Willy Heckmann
380111
ab € 15,13*
Zubehör
Willy Heckmann
590458
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.