Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Xerox 113R723 cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Xerox 113R723 cyan
Toner Original Xerox 113R723 cyan
Artikel-Nr.:
     467-#XERO113R723
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R723
EAN/GTIN:
     0095205426670
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Toner cyan PH6180 6.000 Seiten
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
cyan
Farbname:
cyan
Marke:
Xerox
max. Anzahl der Druckseiten:
6000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
113R723

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6180; Phaser 6180 D; Phaser 6180 DN; Phaser 6180 MFP; Phaser 6180 N; Phaser 6180 Series
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 150,67*
€ 157,58*
€ 5,50*
ab € 149,25*
€ 157,78*
Lager 467
368 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 156,34*
€ 161,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 215,30*
€ 220,81*
€ 4,50*
ab € 266,89*
€ 273,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,86*
€ 192,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,52*
€ 191,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,98*
€ 188,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,83*
Ähnlich
Tektronix
113R00725
ab € 203,97*
Ähnlich
Tektronix
113R00721
ab € 93,54*
Ähnlich
Xerox
113R00720
ab € 105,49*
Ähnlich
Xerox
113R00719
ab € 104,28*
Ähnlich
Ampertec
113R00723
ab € 95,88*
Ähnlich
Ampertec
113R00724
ab € 74,28*
Ähnlich
Ampertec
113R00725
ab € 132,33*
Ähnlich
Ampertec
113R00726
ab € 37,92*
Ähnlich
WhiteBox
113R00719
ab € 37,92*
Ähnlich
WhiteBox
113R00720
ab € 42,91*
Ähnlich
WhiteBox
113R00721
ab € 40,25*
Ähnlich
WhiteBox
113R00722
ab € 32,29*
Ähnlich
WhiteBox
113R00723
ab € 42,79*
Ähnlich
WhiteBox
113R00724
ab € 57,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.