Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Original Xerox 113R725 gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner Original Xerox 113R725 gelb
Toner Original Xerox 113R725 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#XERO113R725
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     113R725
EAN/GTIN:
     0095205426694
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Toner yellow PH6180 6.000 Seiten
Weitere Informationen:
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
gelb
Farbname:
yellow
GPSR:
Xerox GmbH, Kesselstraße , 3, 40221, Düsseldorf, Deutschland, www.xerox.de, info@xerox.de, +49 2131 22480
Marke:
Xerox
max. Anzahl der Druckseiten:
6000
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
113R725

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 6180; Phaser 6180 D; Phaser 6180 DN; Phaser 6180 MFP; Phaser 6180 N; Phaser 6180 Series
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 204,20*
€ 211,21*
€ 5,50*
ab € 206,51*
€ 211,57*
Lager 467
367 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 213,33*
€ 218,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 215,23*
€ 220,60*
€ 4,50*
ab € 266,55*
€ 272,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,53*
€ 260,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,10*
€ 257,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,33*
€ 253,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,77*
Ähnlich
Tektronix
113R00723
ab € 149,27*
Ähnlich
Tektronix
113R00721
ab € 101,98*
Ähnlich
Xerox
113R00720
ab € 102,29*
Ähnlich
Xerox
113R00719
ab € 104,12*
Ähnlich
Ampertec
113R00723
ab € 110,64*
Ähnlich
Ampertec
113R00724
ab € 75,56*
Ähnlich
Ampertec
113R00725
ab € 129,94*
Ähnlich
Ampertec
113R00726
ab € 37,58*
Ähnlich
WhiteBox
113R00719
ab € 37,88*
Ähnlich
WhiteBox
113R00720
ab € 43,40*
Ähnlich
WhiteBox
113R00721
ab € 40,94*
Ähnlich
WhiteBox
113R00722
ab € 32,67*
Ähnlich
WhiteBox
113R00723
ab € 42,78*
Ähnlich
WhiteBox
113R00724
ab € 57,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.