Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischquerkalender 146 29,6x9,9cm 1 Woche/1 Seite blau 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischquerkalender 146 29,6x9,9cm 1 Woche/1 Seite blau 2024
Tischquerkalender 146 29,6x9,9cm 1 Woche/1 Seite blau 2024
Tischquerkalender 146 29,6x9,9cm 1 Woche/1 Seite blau 2024
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602283
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     609942
EAN/GTIN:
     4006928022830
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Tischquer-Kalender
  • Kalenderjahr 2024
  • Maße: 29,6x9,9cm
  • 1 Woche/1 Seite
  • Farbe: blau
  • Einteilung: 1 Woche 1 Seite
  • Stundeneinteilung 8-20 Uhr
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
60
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
29,6x9,9cm
Breite:
296 mm
Breite des Blattes:
296 mm
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
blau
Höhe:
99 mm
Höhe des Blattes:
99 mm
Kalenderart:
Querkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Wochenzählung vorhanden:
ja
Zeiteinteilung:
7:00-19:00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.