Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tagesabreißkalender 305 XL 8,2x10,7cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tagesabreißkalender 305 XL 8,2x10,7cm 2025
Tagesabreißkalender 305 XL 8,2x10,7cm 2025
Tagesabreißkalender 305 XL 8,2x10,7cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602475
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602475
EAN/GTIN:
     4006928024759
Suchbegriffe:
Abreiß Kalender
Abreißkalender
Abriss-Kalender
Abrisskalender
  • Tagesabreißkalender XL
  • Maße: 8,2x10,7cm
  • 1 Tag/1 Seite
  • Schlitzweite 5,0cm
  • mit Sudokus, Rezepten, Rätseln uvm. auf den Rückseiten
Weitere Informationen:
Blattformat:
8,2x10,7cm
Breite:
82 mm
Einteilung:
1 Tag/Seite
Höhe:
107 mm
Kalenderart:
Abreißkalender
Marke:
Zettler
Schlitzweite:
50 mm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Tagesabreissblock, Tagesabreißkalender, Tagesblock, abreiß kalender zettler, abreiß kalender, 0000, 305, 305-0000, 3050000, Tagesabreißer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
€ 5,49*
ab € 2,19*
€ 3,92*
1 Tag
450
€ 4,99*
ab € 3,19*
€ 5,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,22*
€ 7,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.