Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 610 Recycling 10,2x14,2cm 7 Tage/6 Seiten türkis 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 610 Recycling 10,2x14,2cm 7 Tage/6 Seiten türkis 2025
Taschenkalender 610 Recycling 10,2x14,2cm 7 Tage/6 Seiten türkis 2025
Taschenkalender 610 Recycling 10,2x14,2cm 7 Tage/6 Seiten türkis 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602480
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602480
EAN/GTIN:
     4006928024803
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Taschenkalender türkis
  • Kartoneinband
  • Blauer Engel
  • Büro-Kalender 10,2x14,2cm
  • 7 Tage/6 Seiten
  • Tages- und Wochenzählung
  • Monatsübersicht
  • Stundeneinteilung 7-19 Uhr
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
400
Arbeitstagezählung vorhanden:
400
Blattformat:
10,2x14,2cm
Breite:
102 mm
Breite des Blattes:
102 mm
Einteilung:
7 Tage/ 6 Seiten
Farbe:
türkis
Höhe:
142 mm
Höhe des Blattes:
142 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Sprachen:
DE/GB/FR/ES
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: zettler taschenkalender 2025, taschen kalender, taschenkalender zettler, 0717, 610, 610-0717, 6100717, Kalender, Taschenbuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.