Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 640 10,2x14,2cm 1 Woche/2 Seiten blau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 640 10,2x14,2cm 1 Woche/2 Seiten blau 2025
Taschenkalender 640 10,2x14,2cm 1 Woche/2 Seiten blau 2025
Taschenkalender 640 10,2x14,2cm 1 Woche/2 Seiten blau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602489
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602489
EAN/GTIN:
     4006928024896
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Taschenkalender Kunststoffeinband blau
  • Büro-Kalender 10,2x14,2cm
  • 1 Woche/2 Seiten
  • 192 Seiten
  • Jahreszahl in silber
  • Arbeitstage-, Tages- und Wochenzählung
  • Monatsübersicht
  • flexibler Kunststoffeinband
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
192
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Blattformat:
10,2x14,2cm
Breite:
102 mm
Breite des Blattes:
102 mm
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
blau
Höhe:
142 mm
Höhe des Blattes:
142 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: zettler taschenkalender 1w/2s, taschen kalender, taschen-kalender blau, 1015, 640, 640-1015, 6401015, Kalender, Taschenbuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.