Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 650 8,3x10,7cm 1 Woche/Seite bordeaux 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 650 8,3x10,7cm 1 Woche/Seite bordeaux 2025
Taschenkalender 650 8,3x10,7cm 1 Woche/Seite bordeaux 2025
Taschenkalender 650 8,3x10,7cm 1 Woche/Seite bordeaux 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602491
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602491
EAN/GTIN:
     4006928024919
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Taschenkalender bordeaux
  • flexibler Kunststoffeinband
  • Büro-Kalender 8,3x10,7cm
  • 1 Woche/1 Seite
  • 140 Seiten
  • Namenstage
  • Wochenzählung
  • Jahreszahlprägung in silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
140
Blattformat:
8,3x10,7cm
Breite:
83 mm
Breite des Blattes:
83 mm
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
bordeaux
Höhe:
107 mm
Höhe des Blattes:
107 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: zettler taschenkalender 1w/1s, taschen kalender, taschenkalender zettler, 1011, 650, 650-1011, 6501011, Kalender, Taschenbuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.