Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenplaner 540 9,5x16cm 1 Woche/1 Seite lila 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenplaner 540 9,5x16cm 1 Woche/1 Seite lila 2025
Taschenplaner 540 9,5x16cm 1 Woche/1 Seite lila 2025
Taschenplaner 540 9,5x16cm 1 Woche/1 Seite lila 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602567
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602567
EAN/GTIN:
     4006928025671
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Taschenplaner Kunststoffhülle lila
  • Büro-Kalender 9,5x16 cm
  • 1 Woche/1 Seite
  • Wochenzählung
  • Druck: grau/rot
  • separates Adressheft
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
64
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
9,5x16cm
Breite:
95 mm
Breite des Blattes:
88 mm
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
lila
Höhe:
160 mm
Höhe des Blattes:
152 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: zettler taschenkalender 9.5x16cm 1 woche auf 1 seite, taschen kalender, taschenkalender zettler, 1018, 540, 540-1018, 5401018, Kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.