Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenplaner 540 9,5x16cm 1 Woche/1 Seite schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenplaner 540 9,5x16cm 1 Woche/1 Seite schwarz 2025
Taschenplaner 540 9,5x16cm 1 Woche/1 Seite schwarz 2025
Taschenplaner 540 9,5x16cm 1 Woche/1 Seite schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602570
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602570
EAN/GTIN:
     4006928025701
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Taschenplaner Kunststoffhülle schwarz
  • Büro-Kalender 9,5x16 cm
  • 1 Woche/1 Seite
  • Wochenzählung
  • Druck: grau/rot
  • separates Adressheft
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
64
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
9,5x16cm
Breite:
95 mm
Breite des Blattes:
88 mm
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
160 mm
Höhe des Blattes:
152 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 2,43*
€ 4,35*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,96*
€ 5,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.