Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenplaner 560 9,5x16cm 1 Woche/2 Seiten schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenplaner 560 9,5x16cm 1 Woche/2 Seiten schwarz 2025
Taschenplaner 560 9,5x16cm 1 Woche/2 Seiten schwarz 2025
Taschenplaner 560 9,5x16cm 1 Woche/2 Seiten schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602577
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602577
EAN/GTIN:
     4006928025770
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Taschenplaner Kunststoffhülle schwarz
  • Büro-Kalender 9,5x16 cm
  • 1 Woche/2 Seiten
  • separates Adressheft
  • Wochenzählung
  • 8-Wochenübersicht
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
112
Blattformat:
9,5x16cm
Breite:
95 mm
Breite des Blattes:
88 mm
Bruttogewicht:
0.093 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Höhe:
160 mm
Höhe des Blattes:
152 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: zettler taschenkalender 1w/2s, taschen kalender, taschen-planer 1 woche/2 seiten, 1020, 560, 560-1020, 5601020, Kalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,52*
€ 6,50*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,79*
€ 6,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.