Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreimonatskalender 952 29,7x78cm blau/rot 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreimonatskalender 952 29,7x78cm blau/rot 2025
Dreimonatskalender 952 29,7x78cm blau/rot 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602581
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602591
EAN/GTIN:
     4006928025817
Suchbegriffe:
3-Monatskalender
Dreimonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • Dreimonatskalender 952
  • 29,7x78cm
  • mit Kopftafel
  • gefaltet
  • Datumsschieber
  • Ferientermine DE/AT/CH
  • Feiertage DE
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Breite:
297 mm
Breite des Blattes:
297 mm
Bruttogewicht:
0.295 kg
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
weiß/blau
Kalenderart:
3-Monatskalender
Länge:
780 mm
Marke:
Zettler
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, zettler 3 monatskalender, monatskalender, zettler monatskalender, 0000, 3Monatskalender, 952, 952-0000, 9520000, Aktivitätenplaner, Jahresplaner, Kalender, Kartonjahresplaner, Kartonplaner, Mehrzweckplaner, Planer, Wandplaner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 5,31*
€ 8,93*
Lager 467
294
€ 5,87*
ab € 5,88*
€ 9,75*
€ 4,30*
ab € 6,80*
€ 10,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.