Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischquerkalender argentum 29,7x13,5cm 1 Woche/2 Seiten 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischquerkalender argentum 29,7x13,5cm 1 Woche/2 Seiten 2025
Tischquerkalender argentum 29,7x13,5cm 1 Woche/2 Seiten 2025
Tischquerkalender argentum 29,7x13,5cm 1 Woche/2 Seiten 2025
Tischquerkalender argentum 29,7x13,5cm 1 Woche/2 Seiten 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602597
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602597
EAN/GTIN:
     4006928025978
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Tisch-Querkalender argentum
  • Maße: 29,7x13,5cm
  • Blattgröße 29,7x10,5cm
  • 1 Woche/2 Seiten
  • Stundeneinteilung 7-20 Uhr
  • Monatsübersicht
  • Notizteil
  • Jahresübersichten
  • verlängerte Rückwand
  • Mondphasen
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
112
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
29,7x10,5cm
Breite:
297 mm
Breite des Blattes:
297 mm
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
silber
GPSR:
Neumann Verlage GmbH & Co. KG, Bronkhorster Weg, 11F, No. 96, 47929, Grefrath, Deutschland, www.zettler.de, info@zettler.de, +49 8232961339
Höhe:
135 mm
Höhe des Blattes:
105 mm
Kalenderart:
Querkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
DE/FR/IT/GB
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,63*
€ 9,52*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,71*
€ 11,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.