| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#ZETT602612 Herst.-Nr.: 602612 EAN/GTIN: 4006928026128 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 3-Monatskalender-Kombi
- 33 x 58,8 cm
(inklusive 15 cm Kopftafel mit Jahresübersicht und Ferienterminen)
- 3 Monate/1 Blatt
Wochenzählung
- rechts der aktuelle Monat für
tägliche Eintragungen
- Druck grau/rot
am Kopf geheftet und perforiert
- Datumsschieber
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke: | 3 | Art der Bindung: | geheftet | Breite: | 330 mm | Bruttogewicht: | 0.18 kg | Einteilung: | 3 Monate/Seite | Farbe: | grau/rot | Kalenderart: | 3-Monatskalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 588 mm | Marke: | Zettler | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, zettler monatskalender, monatskalender, 0011, 3Monatskalender, 957, 957-0011, 9570011, Kalender, Monatsübersicht, Wandkalender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 5,40* | € 8,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 5,63* | € 9,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,95* | ab € 8,53* | € 12,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|