Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viermonatskalender 959 33x59cm blau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viermonatskalender 959 33x59cm blau 2025
Viermonatskalender 959 33x59cm blau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602614
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602614
EAN/GTIN:
     4006928026142
Suchbegriffe:
4-Monatskalender
Viermonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • Viermonatskalender 959
  • 33x59cm
  • mit Kopftafel
  • Datumsschieber
  • Ferientermine DE/AT/CH
  • Feiertage DE
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
4
Breite:
330 mm
Breite des Blattes:
330 mm
Bruttogewicht:
0.223 kg
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
4 Monate/Seite
Farbe:
weiß/grau
Kalenderart:
4-Monatskalender
Länge:
588 mm
Marke:
Zettler
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,13*
€ 7,03*
1 Tag
1845
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 7,16*
Lager 467
404
€ 5,87*
ab € 4,28*
€ 7,48*
€ 4,30*
ab € 5,21*
€ 8,44*
1 Tag
404
€ 4,99*
ab € 5,24*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zettler
959-0700
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.