Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viermonatskalender 959 33x59cm rot 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viermonatskalender 959 33x59cm rot 2025
Viermonatskalender 959 33x59cm rot 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602615
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602615
EAN/GTIN:
     4006928026159
Suchbegriffe:
4-Monatskalender
Viermonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • Viermonatskalender 959
  • 33x59cm
  • mit Kopftafel
  • Datumsschieber
  • Ferientermine DE/AT/CH
  • Feiertage DE
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
4
Breite:
330 mm
Breite des Blattes:
330 mm
Bruttogewicht:
0.223 kg
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
4 Monate/Seite
Farbe:
weiß/grau
Kalenderart:
4-Monatskalender
Länge:
588 mm
Marke:
Zettler
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, Wand-Kalender, Wandkalender, monatskalender 4 monate, monatskalender, 0011, 4Monatskalender, 959, 959-0011, 9590011, Kalender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,25*
€ 7,64*
Lager 467
4098
€ 5,87*
ab € 4,31*
€ 7,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.