Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fünfmonatskalender 971 30x71,8cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fünfmonatskalender 971 30x71,8cm 2025
Fünfmonatskalender 971 30x71,8cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602624
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602624
EAN/GTIN:
     4006928026241
Suchbegriffe:
5-Monatskalender
Fünfmonatskalender
zettler 5-monatskalender
5 monatskalender
  • 5-Monatskalender 971
  • 30 x 71,8 cm
    (inklusive 15 cm Kopftafel mit
    Jahresübersicht und Ferienterminen)
  • 5 Monate/1 Blatt
  • 1-sprachig DE
  • Wochenzählung
  • am Kopf geheftet und perforiert
  • Datumsschieber
  • Feiertage DE
  • Ferientermine DE/AT/CH
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
5
Breite:
300 mm
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
5 Monate/Seite
Farbe:
weiß/grau
Kalenderart:
5-Monatskalender
Länge:
718 mm
Marke:
Zettler
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: 0011, 971, 971-0011, 9710011, Kalender, Monatskalender, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.