Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fünfmonats-Aufstellkalender 982 10,5x21cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fünfmonats-Aufstellkalender 982 10,5x21cm 2025
Fünfmonats-Aufstellkalender 982 10,5x21cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602627
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602627
EAN/GTIN:
     4006928026272
Suchbegriffe:
Tagesersatzblock
Schreibtischkalender
Tischkalender
Tischplaner
  • Fünfmonats-Aufstellkalender 982
  • 10,5x21cm
  • Tisch-Aufsteller
  • mit Kopftafel
  • Datumsschieber
  • Wochenzählung
  • Ferientermine und Jahresübersicht auf der Rückwand
  • Kopf geleimt
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
5
Breite:
105 mm
Breite des Blattes:
105 mm
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
5 Monate/Seite
Farbe:
weiß/grau
Kalenderart:
5-Monatskalender
Länge:
210 mm
Marke:
Zettler
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: zettler schreibtischkalender, schreibtischkalender, tischkalender 2025, 0000, 5-Monatskalender, 5Monatskalender, 982, 982-0000, 9820000, DreFünfmonatskalender, Kalender, Monatskalender, Monatsübersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.