Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Monats-Tischaufsteller 983 12x16cm weiß 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Monats-Tischaufsteller 983 12x16cm weiß 2025
3-Monats-Tischaufsteller 983 12x16cm weiß 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602631
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602631
EAN/GTIN:
     4006928026319
Suchbegriffe:
Schreibtischkalender
Tischkalender
Tischplaner
3-monats tischkalender zettler
  • 3-Monats-Tischaufsteller 983
  • 12x16cm
  • Datumschieber
  • Feiertage hervorgehoben
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
3
Breite:
120 mm
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
3 Monate/Seite
Farbe:
weiß
Kalenderart:
3-Monatskalender
Länge:
160 mm
Marke:
Zettler
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: schreibtischkalender, zettler schreibtischkalender, 0000, 3-Monatskalender, 3Monatskalender, 983, 983-0000, 9830000, Aufstellkalender, Dreimonatskalender, Kalender, Monatskalender, Monatsübersicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.