Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenplaner 510 9,5x16cm 1 Monat/2 Seiten Leporello rosa 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenplaner 510 9,5x16cm 1 Monat/2 Seiten Leporello rosa 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602677
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602677
EAN/GTIN:
     4006928026777
Suchbegriffe:
Taschen-Kalender
Taschen-Planer
Taschenkalender
Taschenplaner
  • Taschenplaner Leporello PVC rosa
  • Büro-Kalender 9,5x16 cm
  • 1 Monat/2 Seiten
  • separates Adressheft
  • faltbar
  • Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Blattformat:
9,5x16cm
Breite:
95 mm
Breite des Blattes:
88 mm
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
rosa
Höhe:
160 mm
Höhe des Blattes:
152 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Wochenzählung vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: taschenkalender 1m/2s 9,5 x 16 cm, taschen kalender, taschenkalender zettler, 1018, 510, 510-1018, 5101018, Kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.