Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 879 mit Registerstanzung 15x21cm 1 Tag/1 Seite schwarz 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 879 mit Registerstanzung 15x21cm 1 Tag/1 Seite schwarz 2025
Buchkalender 879 mit Registerstanzung 15x21cm 1 Tag/1 Seite schwarz 2025
Buchkalender 879 mit Registerstanzung 15x21cm 1 Tag/1 Seite schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#ZETT602687
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     602687
EAN/GTIN:
     4006928026876
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Buchkalender 879 Tucson schwarz
  • mit Registerstanzung
  • Bürokalender 15x21cm
  • 1 Tag/1 Seite
  • Eckenperforation
  • Lesezeichenband
  • Tages-, Wochen- und Zinstagezählung
  • Monatsübersicht
  • Notizbereich
  • Adressteil
  • Halbstundeneinteilung 7-22 Uhr
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
416
Besonderheiten:
Registerstanzung
Blattformat:
A5
Breite:
150 mm
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
210 mm
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Zettler
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
nein
Sprachen:
DE/FR/IT/GB
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-22:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender zettler 1t/1s, buchkalender, zettler buchkalender, 2220, 879, 879-2220, 8792220, Kalender, Kalenderbuch, Tagebuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.