Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten-Rahmenprofil Kartenträgermodul 645mm grau VE=2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Karten-Rahmenprofil Kartenträgermodul 645mm grau VE=2 Stück
T-Karten-Rahmenprofil Kartenträgermodul 645mm grau VE=2 Stück
T-Karten-Rahmenprofil Kartenträgermodul 645mm grau VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRAN30572
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900412
EAN/GTIN:
     5028252075923
Suchbegriffe:
30572
Karten
Karten-Rahmenprofil
Kartenträgermodul
  • Nobo Rahmenprofil für T-Karten Gr. 20.
  • Für Nobo T-Karten-Planungssysteme.
  • Zur sicheren Verbindung Ihres T-Karten-Systems.
  • Diese robusten Rahmenprofile mit Blanko-Titelstreifen werden einfach oben und unten auf Ihre T-Karten-Träger gesteckt und verwandeln sie so in ein stabiles Planungssystem zur einfachen Wandmontage.
  • Material: Aluminium
  • Inhalt: 2 Stück
  • Länge: 645mm
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
645 mm
Bruttogewicht:
0.798 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Marke:
Nobo
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
2 Stück
Tafelfarbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 25,00*
€ 36,24*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,25*
€ 37,79*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1900391
ab € 6,90*
Zubehör
Nobo
1900392
ab € 6,55*
Zubehör
Nobo
1900393
ab € 6,93*
Zubehör
Nobo
1900394
ab € 8,70*
Zubehör
Nobo
1900395
ab € 11,54*
Zubehör
Nobo
1900399
ab € 10,45*
Zubehör
Nobo
1900404
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.