Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Träger für T-Karten 32 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 4, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Träger für T-Karten 32 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 4, silber
Träger für T-Karten 32 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 4, silber
Träger für T-Karten 32 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 4, silber
Träger für T-Karten 32 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 4, silber
Träger für T-Karten 32 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 4, silber
Träger für T-Karten 32 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 4, silber
Träger für T-Karten 32 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 4, silber
Träger für T-Karten 32 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 4, silber
Träger für T-Karten 32 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 4, silber
Träger für T-Karten 32 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 4, silber
Träger für T-Karten 32 Fächer, Aluminium, für T-Karten Gr. 4, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-1900395
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900395
EAN/GTIN:
     5028252075756
Suchbegriffe:
Kartenträger-Modul
Stecktafel-Kartenträger
Steckkartentafel
Steckplantafel
Nobo Träger für T-Karten. 32 Fächer. Für T-Karten Gr. 4. Für Nobo T-Karten-Planungssysteme. Die Träger werden mit einer Leiste und einem Clip auf der Oberseite verbunden. Material: Aluminium. Format: 128 x 655 x 10 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
12,8
Farbe des Rahmens:
silber
Tafel magnethaftend:
Nein
Ausführung der Modularität:
1 Träger
Verwendung für Kartengrößen:
Gr. 4
Anzahl der Planungsfelder:
32
Höhe der Tafel:
65,5
Tafel beschreibbar:
Nein
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1900409
ab € 18,64*
Zubehör
Nobo
1900410
ab € 21,29*
Zubehör
Nobo
1900411
ab € 23,11*
Zubehör
Nobo
1900412
ab € 25,00*
Zubehör
Nobo
1900413
ab € 28,33*
Zubehör
Nobo
1900391
ab € 6,90*
Zubehör
Nobo
1900392
ab € 6,55*
Zubehör
Nobo
1900393
ab € 6,93*
Zubehör
Nobo
1900394
ab € 8,70*
Zubehör
Nobo
1900397
ab € 7,96*
Zubehör
Nobo
1900398
ab € 8,71*
Zubehör
Nobo
1900399
ab € 10,45*
Zubehör
Nobo
A1900402
ab € 9,30*
Zubehör
Nobo
1900403
ab € 9,84*
Zubehör
Nobo
1900404
ab € 8,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.