Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Markierungsband 5mmx100cm 1mm stark gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet-Markierungsband 5mmx100cm 1mm stark gelb
Magnet-Markierungsband 5mmx100cm 1mm stark gelb
Artikel-Nr.:
     467-FRANM80104
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M801 04
EAN/GTIN:
     4016946052672
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Magnet-Markierungsband zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln
  • Stärke: 1 mm
  • Länge: 100cm
  • Breite: 5mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1 m
Breite:
5 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Form:
Band
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1000 mm
Marke:
Franken
Rollenlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: franken magnetband gelb, magnetband, magnetband gelb, Band, M801, Magnet, Magnet-Band, Signalband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,84*
€ 4,62*
1 Tag
34
1
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 4,71*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,99*
€ 4,77*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 4,82*
1
€ 5,50*
ab € 3,03*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,99* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M801 03
ab € 2,89*
Sonstiges
Franken
M801 02
ab € 2,84*
Sonstiges
Franken
M801 01
ab € 2,71*
Sonstiges
Franken
M801 10
ab € 2,71*
Sonstiges
Franken
M801 09
ab € 2,94*
Sonstiges
Soennecken
1148
ab € 90,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.