Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Markierungsband 15mmx100cm 1mm stark rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet-Markierungsband 15mmx100cm 1mm stark rot
Magnet-Markierungsband 15mmx100cm 1mm stark rot
Artikel-Nr.:
     467-FRANM80301
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M80301
EAN/GTIN:
     4016946052849
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Magnet-Markierungsband zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln
  • Stärke: 1 mm
  • Länge: 100cm
  • Breite: 15mm
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1 m
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Form:
Band
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1000 mm
Marke:
Franken
Rollenlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, franken magnetband rot, magnetband selbstklebend, franken magnetklebeband, Band, M803, Magnet, Magnet-Band, Signalband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,04*
€ 11,39*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,82*
€ 11,63*
3 Tage
13
€ 5,49*
ab € 9,02*
€ 13,27*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 10,98*
€ 15,92*
€ 3,50*
ab € 16,60*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M803 03
ab € 7,04*
Sonstiges
Franken
M803 04
ab € 6,61*
Sonstiges
Franken
M803 02
ab € 7,23*
Sonstiges
Franken
M803 18
ab € 7,67*
Sonstiges
Franken
M803 19
ab € 8,43*
Sonstiges
Franken
M803 05
ab € 7,72*
Sonstiges
Franken
M803 10
ab € 7,18*
Sonstiges
Franken
M803 09
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.