Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Markierungsband 15mmx100cm 1mm stark hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet-Markierungsband 15mmx100cm 1mm stark hellblau
Magnet-Markierungsband 15mmx100cm 1mm stark hellblau
Artikel-Nr.:
     467-FRANM80318
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M80318
EAN/GTIN:
     4016946055710
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Magnet-Markierungsband zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln
  • Stärke: 1 mm
  • Länge: 100cm
  • Breite: 15mm
  • Farbe: hellblau
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1 m
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.05 kg
Farbe:
blau
Farbname:
hellblau
Form:
Band
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
25 mm
Marke:
Franken
Rollenlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: franken magnetband blau, magnetband, magnetband blau, Band, M803, Magnet, Magnet-Band, Signalband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 7,67*
€ 12,35*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,34*
€ 12,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,37*
€ 12,36*
€ 4,30*
ab € 16,59*
€ 23,32*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 21,03*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M803 03
ab € 7,04*
Sonstiges
Franken
M803 04
ab € 6,61*
Sonstiges
Franken
M803 02
ab € 7,23*
Sonstiges
Franken
M803 19
ab € 8,43*
Sonstiges
Franken
M803 05
ab € 7,72*
Sonstiges
Franken
M803 01
ab € 7,04*
Sonstiges
Franken
M803 10
ab € 7,18*
Sonstiges
Franken
M803 09
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.