Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Markierungsband 20mmx100cm 1mm stark orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet-Markierungsband 20mmx100cm 1mm stark orange
Magnet-Markierungsband 20mmx100cm 1mm stark orange
Artikel-Nr.:
     467-FRANM80505
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M805 05
EAN/GTIN:
     4016946052986
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Magnet-Markierungsband zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln
  • Stärke: 1 mm
  • Länge: 100cm
  • Breite: 20mm
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Bandlänge:
1 m
Breite:
20 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Form:
Band
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
1000 mm
Marke:
Franken
Rollenlänge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: franken magnetband orange, magnetband, franken magnetband, Band, M805, Magnet, Magnet-Band, Signalband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,17*
€ 18,55*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,93*
€ 18,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 15,52*
€ 22,24*
€ 4,30*
ab € 21,72*
€ 29,91*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 30,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M805 03
ab € 8,76*
Sonstiges
Franken
M805 04
ab € 11,41*
Sonstiges
Franken
M805 12
ab € 11,62*
Sonstiges
Franken
M805 02
ab € 10,55*
Sonstiges
Franken
M805 18
ab € 12,76*
Sonstiges
Franken
M805 19
ab € 12,80*
Sonstiges
Franken
M805 01
ab € 10,58*
Sonstiges
Franken
M805 10
ab € 11,39*
Sonstiges
Franken
M805 09
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.