Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Haftband,LxB 1000x20mm,beschriftbar,orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
147087
147087
Artikel-Nr.:
     711-147087
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     M805 05
EAN/GTIN:
     4016946052986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnet-Haftband
  • Länge x Breite 1000 x 20 mm
  • Oberfläche: beschriftbar und trocken abwischbar
  • In orange

Suchbegriffe:
Magnethaftband, Magnethalter, Magnet, Magnethaftleiste, Magnetband, Ferroband, Magnetstreifen, Metallhaftband, Magnet-Haftband

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Infoleiste
Tafeltyp:
Magnet-Haftband
Länge:
1000 mm
Breite:
20 mm
Oberfläche Eigenschaft:
beschriftbar, trocken abwischbar
Farbe Leiste:
orange
Aufstellung/Montage:
Wand
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: franken magnetband orange, magnetband, franken magnetband, Magnethaftband, Magnethalter, Magnet, Magnethaftleiste, Ferroband, Metallhaftband, Magnet-Haftband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 12,08*
€ 18,66*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 12,91*
€ 18,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 15,54*
€ 22,27*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 29,12*
€ 4,30*
ab € 21,66*
€ 29,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M805 03
ab € 8,75*
Sonstiges
Franken
M805 04
ab € 6,24*
Sonstiges
Franken
M805 12
ab € 11,69*
Sonstiges
Franken
M805 02
ab € 6,23*
Sonstiges
Franken
M805 18
ab € 12,80*
Sonstiges
Franken
M805 19
ab € 12,86*
Sonstiges
Franken
M805 01
ab € 6,24*
Sonstiges
Franken
M805 10
ab € 6,24*
Sonstiges
Franken
M805 09
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.