Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANTAP8065 Herst.-Nr.: TAP8065 EAN/GTIN: 4016946718578 |
| |
|
| | |
| - Diese Scheibe eignet sich für Tankstellen, Apotheken, Arztpraxen, Büros u.v.m
- mit einer Durchreiche von 20cm Höhe zur Übergabe von Gegenständen
- silbereloxierter Aluminiumrahmen mit tiefen Fußprofilen (42cm) und Quertraverse für bessere Stabilität
- leicht zu reinigende Schutzscheibe, auch für Desinfektionsmittel geeignet
- einfach und unkomplizierte Montage, inkl. Montagezubehör
Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Bruttogewicht: | 5.7000 kg | Farbe: | transparent | Höhe: | 650 mm | Marke: | Franken | Material: | Acryl | Stand/Befestigung: | freistehend | Tiefe: | 420 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygieneschutzwand, Hygienewand, Infektionsschutzscheibe, Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Ablageboard, Ablagebord, Ablagebrett, Aufsatzelement, Schreibtischaufsatz, Schreibtischboard, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Thekenaufsatz, Thekenaufsatzelement, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, thekenaufsatz, Aufsatzwand, Hängetrennwand, Infektionsschutzwand, Nießschutz, Scheibe, Schutzwand, Sicherheitsscheibe, Sicherheitstrennwand, Sicherheitswand, Spuck, Spuck-Nießschutz, SpuckNießschutz, Spuckschutz, Spuckschutz-Scheibe, SpuckschutzScheibe, Tischaufsatz, Tischaufsatzwand, Trennwand, Virenbarriere, Virenschutz |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,48* | € 97,18* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 76,47* | € 97,19* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,48* | € 101,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 77,72* | € 102,07* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,58* | € 106,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|