Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Platinenhalter
>
Artikel
Wandschienen Set Pro 400x6cm silber
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-FRANWS8400
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
WS8400
EAN/GTIN:
4016946209861
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
PRO Wandschienen-Set.
Ausführung: 15 mm, beschriftbar.
Werkstoff: Metall.
Für alle Tafeln mit PRO Systemrahmen, Montage mittels Schrauben und Dübel, inkl. selbstklebendem Magnethaftband.
Größe (L x B): 400 x 6 cm.
Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Breite:
4000 mm
Bruttogewicht:
4 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
60 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Metall
Tiefe:
15 mm
... >
Lager 467
>
Konferenz, Schulung, Planung
>
Tafelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
,
Bestückungsvorrichtung
,
Platinenhalter
,
Grundmodul (Wandtafel)
,
Schiebetafel
,
Tafel-Schienenset
,
Tafel-Schienensystem
,
Tafel-Wandschienenset
,
Tafel-Wandschienensystem
,
Wandtafel
,
schiebetafel franken
,
platinenhalter
,
magnetleiste 4m
,
Wandschiene
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 159,84*
€ 206,95*
Lager 3636
12 Tage
9999
Frei Haus
ab € 166,28*
€ 206,95*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 167,53*
€ 207,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 1500 x 60 mm, silber
Franken
WS8150
ab € 72,59*
Sonstiges
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 2000 x 60 mm, silber
Franken
WS8200
ab € 82,56*
Sonstiges
Wandschienen-Set PRO, inklusive Magnethaftband, Metall, 3000 x 60 mm, silber
Franken
WS8300
ab € 97,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen