Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischer für Magnettafel 15x6x3cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wischer für Magnettafel 15x6x3cm grau
Wischer für Magnettafel 15x6x3cm grau
Artikel-Nr.:
     467-FRANZ1923
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1923
EAN/GTIN:
     4016946181228
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
  • Wischer für Magnettafel
  • magnethaftend, Kunststoff
  • Weiß, Filz, nachfüllbar
  • Größe (Lx B x H): 15 cm x 6 cm x 3 cm
  • Farbe Gehäuse: grau
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbname:
grau
Höhe:
30 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
155 mm
Marke:
Franken
Material:
Textil
Weitere Suchbegriffe: Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, plantafel franken, an- und abwesenheitstafel, Magnettafel, Reinigung, Schreitafel, Wihteboardtafel, Wischer, Zubehör
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
42
1
€ 5,87*
ab € 3,73*
€ 5,99*
1 Tag
529
1
€ 5,95*
ab € 3,81*
€ 6,00*
1
€ 7,95*
ab € 3,80*
€ 6,28*
1
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 6,49*
1 Tag
17
1
€ 4,99*
ab € 4,13*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1935
ab € 1,79*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.