Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANZ1928 Herst.-Nr.: Z1928 EAN/GTIN: 4016946187152 |
| |
|
| | |
| - Markerhalter für Magnettafel
- 4 Tafelschreiber, leer
- magnethaftend
- inkl. Tafelwischer
- Material: Kunststoff
- Farbe: grau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.14 kg | Farbname: | grau | Gewicht: | 0.12 kg | konfliktmaterialfrei: | ja | magnetisch: | ja | Marke: | Franken | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,50* | € 12,68* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,58* | € 12,79* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 8,63* | € 12,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,85* | € 12,94* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,84* | € 13,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|