Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boardmarkerhalter & Wischer Franken Tafelwischer mit Stifthalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 819385
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 819385
Artikel-Nr.:
     94QG7-819385
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1928
EAN/GTIN:
     4016946187152
Suchbegriffe:
Magnetischer Stiftehalter
Magnetischer Stifteköcher
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Franken Boardmarkerhalter & Wischer Tafelwischer mit Stifthalterung. Breite: 115 mm. Farbe: Silber. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: Z1928. Höhe: 115 mm. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Franken. Material: Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Höhe:
115 mm
Breite:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, platinenhalter, TAFELWISCHER, WISCHER, MARKERHALTER, TAFELLÖSCHER, TAFELENTFERNER, TAFELREINIGER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
11
1
€ 2,90*
ab € 8,32*
€ 12,54*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,30*
€ 12,54*
1 Tag
22
1
€ 5,95*
ab € 8,35*
€ 12,71*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 8,51*
€ 12,78*
1
€ 7,95*
ab € 8,85*
€ 13,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1929
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.