Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebespender Transfer fest haftend 15m anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebespender Transfer fest haftend 15m anthrazit
Klebespender Transfer fest haftend 15m anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-HERM1014
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1014
EAN/GTIN:
     4008705010146
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Kleberoller
Klebespender
  • Fest haftende Selbstklebegummierung wird in beliebig langen Streifen 'punktweise' durch einfaches Abrollen der 15 Meter langen Rolle übertragen, gerade oder in Kontur
  • Geeignet zum fest haftenden und sauberen Aufkleben im Büro, im Haushalt, im Bastelbereich von z. B. Fotos, Ausschnitten, Quittungen, Geschenken usw.
  • Die Klebeteile sind kurzzeitig repositionierbar, danach dauerhaft verbunden
  • Der Klebstoff ist lösemittel- und säurefrei
  • Mit der praktischen Nachfüllrolle von HERMA ist der Klebespender sofort wieder einsatzbereit: Spender öffnen, Rolle einlegen, schließen - fertig
  • Größe: 15 m x 9 mm
  • Nachfüllrolle 1011
  • Gehäusefarbe: anthrazit
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Bandbreite:
9 mm
Bandlänge:
15 m
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.065 kg
Gewicht:
0.065 kg
Haftklebung:
permanent
Höhe:
23 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
170 mm
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
HERMA
nachfüllbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: kleberoller 9mm x 15m, kleberoller, herma kleberoller, Spender
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 2,90*
€ 4,23*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 2,90*
€ 4,24*
€ 6,78*
ab € 2,93*
€ 4,26*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 3,19*
€ 4,60*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,23*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.